Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft, 10.9 0203/000/01 6x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube mit Schaft, 10.9 0203/000/01 6x60
Sechskantschraube mit Schaft, 10.9 0203/000/01 6x60
Artikel-Nr.:
     6012C-78852933
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0203/000/01 6x60
EAN/GTIN:
     4001796147302
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

Sechskantschraube mit Schaft, 10.9 0203/000/01 6x60

Sechskantschraube mit Schaft 10.9 DIN EN ISO 4014(ehem.DIN 931) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
60 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,61*
€ 34,38*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,41*
€ 35,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,30*
€ 42,007
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,13*
€ 41,8047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,29*
€ 39,6151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,23*
€ 38,3537
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,41*
€ 31,4279
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,13205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.