Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/000/01 8x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M8x10mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M8x10mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-78853149
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0300/000/01 8x10
EAN/GTIN:
     4001796716133
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/000/01 8x10

Zylinderschraube mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
10 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,32*
€ 20,81*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,37*
€ 20,93*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,36*
€ 23,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,18*
€ 27,5842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,17*
€ 26,3823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,16*
€ 25,1804
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0868* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.