Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube 10.9 m.Gewinde bis Kopf 0223/002/01 20x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN EN IS... zn-getemp. M20x50mm HP
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN EN IS... zn-getemp. M20x50mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-78853734
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0223/002/01 20x50
EAN/GTIN:
     4001796174964
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube 10.9 m.Gewinde bis Kopf 0223/002/01 20x50

Sechskantschraube 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) galv. verzinkt getempert HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
20
Länge bis Unterkante Kopf:
50 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 27,07*
€ 36,01*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 27,3675*
€ 36,1275*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,94*
€ 37,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,10*
€ 44,149
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,84*
€ 43,8396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,63*
€ 41,2097
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,47*
€ 39,8293
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,44*
€ 38,6036
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,94*
€ 33,2486
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.