Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 Gewinde bis Kopf 8.8 0239/001/01 10x70


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf 8.8 zn M10x70mm HP
Sechskantschrauben ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf 8.8 zn M10x70mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-78853889
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0239/001/01 10x70
EAN/GTIN:
     4001796181658
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube ISO 4017 Gewinde bis Kopf 8.8 0239/001/01 10x70

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf 8.8 ISO 4017 galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
70 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 21,25*
€ 28,40*
€ 5,00*
ab € 21,57*
€ 28,97*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,61*
€ 32,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,63*
€ 38,8297
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,74*
€ 36,5806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,65*
€ 35,2835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,66*
€ 34,1054
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,61*
€ 29,2859
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2461* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.