Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/001/01 10x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfü... zn M10x50mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfü... zn M10x50mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-78854021
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0303/001/01 10x50
EAN/GTIN:
     4001796742538
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/001/01 10x50

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant und Schlüsselführung niedrig Kopf DIN 6912 galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
50 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,71*
€ 26,56*
€ 5,00*
ab € 29,78*
€ 39,10*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,55*
€ 40,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,11*
€ 47,7309
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,02*
€ 47,6238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,70*
€ 44,863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,55*
€ 43,4945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,47*
€ 42,2093
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,55*
€ 36,3545
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.