Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 10.9 Innen-6-kant 0301/000/01 10x55


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M10x55mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M10x55mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-78854545
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0301/000/01 10x55
EAN/GTIN:
     4001796732287
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Zylinderschraube 10.9 Innen-6-kant 0301/000/01 10x55

Zylinderschraube mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
55 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,47*
€ 22,45*
€ 5,00*
ab € 18,93*
€ 25,63*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,40*
€ 28,62*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,62*
€ 34,0578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,19*
€ 33,5461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,81*
€ 31,9039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,79*
€ 30,6901
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,01*
€ 29,7619
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,40*
€ 25,466
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.