Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 12.9 Innen-6-kant 0302/000/01 6x75


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschraube 12.9 Innen-6-kant 0302/000/01 6x75
Zylinderschraube 12.9 Innen-6-kant 0302/000/01 6x75
Artikel-Nr.:
     6012C-78854996
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0302/000/01 6x75
EAN/GTIN:
     4001796737114
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Zylinderschraube 12.9 Innen-6-kant 0302/000/01 6x75

Zylinderschraube mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
75 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 25,34*
€ 33,61*
€ 5,00*
ab € 26,39*
€ 34,90*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,33*
€ 35,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,95*
€ 42,7805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,60*
€ 42,364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,63*
€ 40,0197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,59*
€ 38,7821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,51*
€ 37,4969
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,33*
€ 32,5227
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,13665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.