Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe Form R DIN440 galv.verz. 1543/001/01 17,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe Form R DIN440 galv.verz. 1543/001/01 17,5
Scheibe Form R DIN440 galv.verz. 1543/001/01 17,5
Artikel-Nr.:
     6012C-78860567
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1543/001/01 17,5
EAN/GTIN:
     4001796251580
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094

Scheibe Form R DIN440 galv.verz. 1543/001/01 17,5

Scheiben Form R DIN EN ISO 7094(ehem.DIN 440) galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
17,5 mm
Außendurchmesser:
56 mm
Stärke:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,67*
€ 35,20*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 26,72*
€ 35,32*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,43*
€ 36,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,27*
€ 43,1613
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,94*
€ 42,7686
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,14*
€ 40,6266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,96*
€ 39,2224
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,85*
€ 37,9015
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,43*
€ 32,6417
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2743* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.