Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe für Schrauben DIN7349 1684/000/01 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen 25mm HP
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen 25mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-78861113
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1684/000/01 25
EAN/GTIN:
     4001796310232

Scheibe für Schrauben DIN7349 1684/000/01 25

Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Stärke:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
50
€ 8,50*
€ 0,4823*
50
€ 5,00*
€ 0,7164*
Lager 6012
50
€ 3,90*
€ 0,7372*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7372*
€ 0,87727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.