Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift m.Innengew. Form D gehärtet 1695/000/01 8x36


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7979 Zylinderstifte m. Innengewinde Form D gehärtet Toleranzfe... 8x36mm HP
DIN 7979 Zylinderstifte m. Innengewinde Form D gehärtet Toleranzfe... 8x36mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-78861212
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1695/000/01 8x36
EAN/GTIN:
     4001796312625
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN

Zylinderstift m.Innengew. Form D gehärtet 1695/000/01 8x36

Zylinderstifte m. Innengewinde Form D gehärtet Toleranzfeld m6 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
8 mm
Länge:
36 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 7979 form d, din 7979
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,52*
€ 47,36*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 36,59*
€ 47,47*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 37,75*
€ 48,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,71*
€ 57,9649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,39*
€ 57,5841
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,62*
€ 54,2878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,51*
€ 52,9669
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,45*
€ 51,7055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,75*
€ 44,9225
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.