Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift m.Innengew. Form D gehärtet 1695/000/01 16x36


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderstift m.Innengew. Form D gehärtet 1695/000/01 16x36
Artikel-Nr.:
     6012C-78861286
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1695/000/01 16x36
EAN/GTIN:
     4001796313073
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Zylinderstifte ohne DIN
zylinderstift din 7979 d16x36

Zylinderstift m.Innengew. Form D gehärtet 1695/000/01 16x36

Zylinderstifte m. Innengewinde Form D gehärtet Toleranzfeld m6 HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
16 mm
Länge:
36 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 7979, din 7979 form d
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,44*
€ 170,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 145,45*
€ 176,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,97*
€ 210,5943
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,35*
€ 208,6665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,32*
€ 202,6808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,09*
€ 195,2671
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,45*
€ 173,0855
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,909* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.