Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 10x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 10x50mm HP
DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 10x50mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-78861736
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1658/000/01 10x50
EAN/GTIN:
     4001796295829
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734

Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 10x50

Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
10 mm
Länge:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 32,78*
€ 42,62*
€ 5,00*
ab € 39,91*
€ 52,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,44*
€ 53,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,69*
€ 63,8911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,10*
€ 63,189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,06*
€ 59,5714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,77*
€ 58,0363
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,87*
€ 56,9653
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,44*
€ 49,3136
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4144* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.