Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe galv.verz. 1761/001/01 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV zn 12mm HP
Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV zn 12mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-78862627
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1761/001/01 12
EAN/GTIN:
     4044325506829
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089

Scheibe galv.verz. 1761/001/01 12

Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Stärke:
2,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,90*
€ 20,35*
€ 5,00*
ab € 17,32*
€ 23,72*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,74*
€ 26,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,74*
€ 31,8206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,18*
€ 31,1542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,87*
€ 28,4053
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,32*
€ 27,7508
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.