Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschraube Art.48 metrisches Gewinde 2171/001/01 4x15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösenschraube Art.48 metrisches Gewinde 2171/001/01 4x15
Ösenschraube Art.48 metrisches Gewinde 2171/001/01 4x15
Artikel-Nr.:
     6012C-78862898
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2171/001/01 4x15
EAN/GTIN:
     4001796326165

Ösenschraube Art.48 metrisches Gewinde 2171/001/01 4x15

Ösenschrauben Art.48 mit metrischem Gewinde galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
15 mm
Schraubsystem:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1254*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.