Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 10x55


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 10x55
Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 10x55
Artikel-Nr.:
     6012C-78863059
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3357/000/01 10x55
EAN/GTIN:
     4001796605284
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 10x55

Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
55 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 23,325*
€ 30,435*
1
€ 5,00*
ab € 27,63*
€ 36,06*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 28,43*
€ 37,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,13*
€ 44,1847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,86*
€ 43,8634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,84*
€ 41,4596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,65*
€ 40,0435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,62*
€ 38,8178
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,43*
€ 33,8317
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5686* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.