Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube Schaft, A2, DIN931 3364/000/01 12x200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft A2 DIN 931 M12x200mm HP
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft A2 DIN 931 M12x200mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-78863274
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3364/000/01 12x200
EAN/GTIN:
     4001796610318
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

Sechskantschraube Schaft, A2, DIN931 3364/000/01 12x200

Sechskantschrauben mit Schaft A2 DIN 931 HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
200 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 52,7275*
€ 66,7975*
1
€ 5,00*
ab € 57,95*
€ 73,53*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 59,54*
€ 75,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,33*
€ 89,6427
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,52*
€ 88,6788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,77*
€ 84,2163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,19*
€ 81,1461
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,54*
€ 70,8526
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.