Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 5x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 5x45
Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 5x45
Artikel-Nr.:
     6012C-78863328
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3365/000/01 5x45
EAN/GTIN:
     4001796612268
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 a2
edelstahlschraube din 933

Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 5x45

Sechskantschraube V2A mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
45 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 43,16*
€ 57,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,60*
€ 58,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,71*
€ 69,8649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,07*
€ 69,1033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,64*
€ 65,0216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,13*
€ 63,2247
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,37*
€ 62,3203
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,60*
€ 53,074
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,223* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.