Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 6x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 6x30
Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 6x30
Artikel-Nr.:
     6012C-78863337
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3365/000/01 6x30
EAN/GTIN:
     4001796612527
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 a2
edelstahlschraube din 933

Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 6x30

Sechskantschraube V2A mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 933 12x30
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,78*
€ 19,04*
€ 5,00*
ab € 30,35*
€ 40,24*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,27*
€ 41,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,48*
€ 49,3612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,21*
€ 49,0399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,47*
€ 45,7793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,41*
€ 44,5179
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,50*
€ 43,435
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,27*
€ 37,2113
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,15635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.