Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 16x110


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 16x110
Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 16x110
Artikel-Nr.:
     6012C-78863373
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3365/000/01 16x110
EAN/GTIN:
     4001796614279
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 a2
edelstahlschraube din 933

Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 16x110

Sechskantschraube V2A mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge bis Unterkante Kopf:
110 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 41,75*
€ 54,65*
€ 5,00*
ab € 93,08*
€ 114,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 97,45*
€ 118,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,84*
€ 141,4196
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,14*
€ 139,3966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,88*
€ 134,3272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,78*
€ 131,8282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 104,28*
€ 124,0932
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 97,45*
€ 115,9655
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,898* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.