Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube A2, DIN603 3349/000/01 10x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachrundschraube A2, DIN603 3349/000/01 10x30
Flachrundschraube A2, DIN603 3349/000/01 10x30
Artikel-Nr.:
     6012C-78863905
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3349/000/01 10x30
EAN/GTIN:
     4001796601941
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Flachrundschraube A2, DIN603 3349/000/01 10x30

Flachrundschraube mit Vierkantansatz ohne Mutter, V2A DIN 603 HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Mit Mutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 13,965*
€ 18,955*
1
€ 5,00*
ab € 17,19*
€ 23,35*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 19,43*
€ 26,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,34*
€ 31,3446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,11*
€ 31,0709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,78*
€ 29,4882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,71*
€ 28,2149
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,05*
€ 27,4295
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3886* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.