Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutmutter, hohe Form A2 DIN1587 3392/000/01 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hutmutter, hohe Form A2 DIN1587 3392/000/01 6
Hutmutter, hohe Form A2 DIN1587 3392/000/01 6
Artikel-Nr.:
     6012C-78864715
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3392/000/01 6
EAN/GTIN:
     4001796627446
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587

Hutmutter, hohe Form A2 DIN1587 3392/000/01 6

Hutmuttern, hohe Form V2A DIN 1587 HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Selbstsichernd:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
200
€ 8,50*
ab € 0,0393*
€ 0,0577*
200
€ 5,00*
ab € 0,0702*
€ 0,1003*
Lager 6012
200
€ 3,90*
ab € 0,0799*
€ 0,1133*
2 Tage
372
1
€ 9,50*
ab € 0,64*
€ 1,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.