Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H 3414/000/02 2,9x13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H 3414/000/02 2,9x13
Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H 3414/000/02 2,9x13
Artikel-Nr.:
     6012C-78864822
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3414/000/02 2,9x13
EAN/GTIN:
     4001796633379
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H 3414/000/02 2,9x13

Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H, Form C V2A DIN EN ISO 7049(ehem.DIN 7981) KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gehärtet:
ja
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
2,9 mm
Länge:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,31*
€ 1,96*
€ 5,00*
ab € 1,65*
€ 2,44*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,87*
€ 2,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0187* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.