Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube Innen-6-kant 8.8 0306/001/01 4x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube Innen-6-kant 8.8 0306/001/01 4x16
Senkschraube Innen-6-kant 8.8 0306/001/01 4x16
Artikel-Nr.:
     6012C-78865543
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0306/001/01 4x16
EAN/GTIN:
     4001796748837
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991

Senkschraube Innen-6-kant 8.8 0306/001/01 4x16

Senkschraube mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 10642(ehem.DIN 7991) galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,03*
€ 11,23*
€ 5,00*
ab € 11,10*
€ 15,31*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,57*
€ 17,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,37*
€ 20,6703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,18*
€ 20,4442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.