Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter, Temperguss galv.verz. DIN315 0600/001/01 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelmutter, Temperguss galv.verz. DIN315 0600/001/01 10
Flügelmutter, Temperguss galv.verz. DIN315 0600/001/01 10
Artikel-Nr.:
     6012C-78866075
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0600/001/01 10
EAN/GTIN:
     4001796204371
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D

Flügelmutter, Temperguss galv.verz. DIN315 0600/001/01 10

Flügelmuttern Temperguss galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Knebelmutter:
nein
Amerikanische Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 30,71*
€ 39,99*
€ 5,00*
ab € 53,31*
€ 68,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,15*
€ 70,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,13*
€ 83,4547
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,01*
€ 82,1219
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,94*
€ 78,4686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,16*
€ 76,3504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,65*
€ 74,5535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,15*
€ 65,6285
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.