Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsicherungsmutter Kunststoffring Kl.8 0686/001/01 18


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantsicherungsmutter Kunststoffring Kl.8 0686/001/01 18
Artikel-Nr.:
     6012C-78866326
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0686/001/01 18
EAN/GTIN:
     4026303327893
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Sechskantsicherungsmutter Kunststoffring Kl.8 0686/001/01 18

Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring Kl.8, niedrige Form galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
18
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 71,23*
€ 89,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 73,40*
€ 92,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,34*
€ 109,8846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,46*
€ 108,8374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,97*
€ 104,6843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,70*
€ 101,983
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,40*
€ 87,346
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.