Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/01 8x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/01 8x80
Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/01 8x80
Artikel-Nr.:
     6012C-78866688
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0450/001/01 8x80
EAN/GTIN:
     4001796574597
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965

Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/01 8x80

Senkschraube 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN EN ISO 7046(ehem.DIN 965) galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
80 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
207
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,329*
€ 0,439*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 6,90*
€ 9,69*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 14,20*
€ 19,47*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 16,23*
€ 21,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,90*
€ 26,061
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,56*
€ 22,0864
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1623* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056535001
ab € 1,55*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,93*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.