Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/01 6x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/01 6x25
Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/01 6x25
Artikel-Nr.:
     6012C-78866778
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0460/001/01 6x25
EAN/GTIN:
     4001796577949
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047

Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/01 6x25

Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN 966 galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,19*
€ 33,68*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 25,33*
€ 33,77*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,73*
€ 38,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,02*
€ 45,2438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,71*
€ 44,8749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,48*
€ 42,2212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,27*
€ 40,7813
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,24*
€ 39,5556
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,73*
€ 34,1887
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05746* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.