Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrund-Holzschraube m.Schlitz, Stahl 0510/001/02 5x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Halbrund-Holzschraube m.Schlitz, Stahl 0510/001/02 5x25
Halbrund-Holzschraube m.Schlitz, Stahl 0510/001/02 5x25
Artikel-Nr.:
     6012C-78866902
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0510/001/02 5x25
EAN/GTIN:
     4026303561105
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube

Halbrund-Holzschraube m.Schlitz, Stahl 0510/001/02 5x25

Halbrund-Holzschraube mit Schlitz, Stahl DIN 96 galv. verzinkt KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Halbrundkopf
Schraubsystem:
Schlitz
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,14*
€ 20,52*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,14*
€ 20,63*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,07*
€ 23,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,54*
€ 26,8226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,74*
€ 24,6806
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.