Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1123/001/03 3,5x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1123/001/03 3,5x40
JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1123/001/03 3,5x40
Artikel-Nr.:
     6012C-78867064
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1123/001/03 3,5x40
EAN/GTIN:
     4001796025488
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1123/001/03 3,5x40

JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde gleitbeschichtet galv. verzinkt Box 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,70*
€ 21,59*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,83*
€ 21,71*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,98*
€ 24,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,94*
€ 27,2986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,85*
€ 26,0015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,30*
€ 25,347
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01798* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.