Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube m.Senkkopf I-Stern 1124/021/03 4,5x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschraube m.Senkkopf I-Stern 1124/021/03 4,5x60
JD Plus Universalschraube m.Senkkopf I-Stern 1124/021/03 4,5x60
Artikel-Nr.:
     6012C-78867352
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1124/021/03 4,5x60
EAN/GTIN:
     4044325996736
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben

JD Plus Universalschraube m.Senkkopf I-Stern 1124/021/03 4,5x60

JD Plus Universalschraube mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde galv. verzinkt gelb chromatiert Box 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,34*
€ 24,64*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,38*
€ 24,76*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,68*
€ 27,88*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,88*
€ 33,1772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,34*
€ 32,5346
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,16*
€ 31,1304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,11*
€ 29,8809
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,68*
€ 24,6092
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.