Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter Stahl Art.220 galv.verz. 0920/001/01 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelmutter Stahl Art.220 galv.verz. 0920/001/01 4
Flügelmutter Stahl Art.220 galv.verz. 0920/001/01 4
Artikel-Nr.:
     6012C-78867613
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0920/001/01 4
EAN/GTIN:
     4001796228339
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)

Flügelmutter Stahl Art.220 galv.verz. 0920/001/01 4

Flügelmuttern, Stahl Srt. 220 amerk. Form leichte Ausf. galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Breite:
18 mm
Höhe:
9 mm
Amerikanische Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,79*
€ 14,98*
€ 5,00*
ab € 22,26*
€ 29,49*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,12*
€ 33,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,22*
€ 39,5318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,11*
€ 37,0209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,01*
€ 35,7119
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,00*
€ 34,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,12*
€ 29,8928
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.