Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I-Stern 1137/001/03 4,5x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I-Stern 1137/001/03 4,5x40
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I-Stern 1137/001/03 4,5x40
Artikel-Nr.:
     6012C-78868388
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1137/001/03 4,5x40
EAN/GTIN:
     4044325148296
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben senkkopf

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I-Stern 1137/001/03 4,5x40

JD-79 Spanpl.-schraube mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde galv. verzinkt Box 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,66*
€ 10,74*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,67*
€ 10,75*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,70*
€ 12,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,03*
€ 14,3157
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.