Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Pan-Head, I-Stern 1127/001/01 4x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschraube Pan-Head, I-Stern 1127/001/01 4x45
JD Plus Universalschraube Pan-Head, I-Stern 1127/001/01 4x45
Artikel-Nr.:
     6012C-78868649
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1127/001/01 4x45
EAN/GTIN:
     4001796768705
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben

JD Plus Universalschraube Pan-Head, I-Stern 1127/001/01 4x45

JD Plus Universalschraube mit I-Stern, Pan-Head galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,37*
€ 48,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,29*
€ 50,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,24*
€ 59,7856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,33*
€ 58,7027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,00*
€ 55,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,79*
€ 54,4901
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,12*
€ 53,6928
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,29*
€ 45,5651
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07658* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.