Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/01 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/01 16
Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/01 16
Artikel-Nr.:
     6012C-78869133
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1516/001/01 16
EAN/GTIN:
     4001796244957
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a 16

Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/01 16

Federringe Form A DIN 127 galv. verzinkt HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
27,4 mm
Stärke:
3,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
16
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,675*
€ 22,605*
€ 5,00*
ab € 17,86*
€ 24,38*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,39*
€ 27,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,48*
€ 32,7012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,95*
€ 32,0705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,69*
€ 30,5711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,58*
€ 29,2502
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,99*
€ 28,5481
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,39*
€ 24,2641
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,08156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.