Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring Form B galv.verz. DIN127 1517/001/01 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 127 Federringe Form B zn 16mm HP
DIN 127 Federringe Form B zn 16mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-78869288
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1517/001/01 16
EAN/GTIN:
     4001796246074
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b

Federring Form B galv.verz. DIN127 1517/001/01 16

Federringe Form B galv. verzinkt HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
27,4 mm
Stärke:
3,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
16
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 127
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,81*
€ 12,24*
€ 5,00*
ab € 12,88*
€ 17,71*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,55*
€ 19,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,72*
€ 23,4668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,86*
€ 22,4434
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,44*
€ 20,7536
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,55*
€ 17,3145
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0582* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.