Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstrukt.schraube m.Senkkopf I-Stern 1141/021/01 8x450


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Konstrukt.schraube m.Senkkopf I-Stern 1141/021/01 8x450
JD Plus Konstrukt.schraube m.Senkkopf I-Stern 1141/021/01 8x450
Artikel-Nr.:
     6012C-78869766
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1141/021/01 8x450
EAN/GTIN:
     4044325947257

JD Plus Konstrukt.schraube m.Senkkopf I-Stern 1141/021/01 8x450

JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau, Senkkopf I-Stern, Teilgewinde, Fräsrippen und Längenprägung I 40 galv. verzinkt gelb chromatiert HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
450 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 297,22*
Lager 6012
Frei Haus
€ 300,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 300,13*
€ 357,1547
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (€ 6,0026* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.