Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstrukt.schraube m.Tellerkopf, I50 1148/021/01 10x450


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Konstrukt.schraube m.Tellerkopf, I50 1148/021/01 10x450
JD Plus Konstrukt.schraube m.Tellerkopf, I50 1148/021/01 10x450
Artikel-Nr.:
     6012C-78869774
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1148/021/01 10x450
EAN/GTIN:
     4044325948339
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube

JD Plus Konstrukt.schraube m.Tellerkopf, I50 1148/021/01 10x450

JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-Stern I 50 galv. verzinkt gelb chromatiert HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
450 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,26*
€ 168,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 142,90*
€ 175,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,27*
€ 208,5713
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,95*
€ 205,8105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,69*
€ 199,5511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,46*
€ 190,9474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,90*
€ 170,051
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.