Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 8x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 8x50
Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 8x50
Artikel-Nr.:
     6012C-78869990
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1502/000/01 8x50
EAN/GTIN:
     4001796235214

Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 8x50

Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
8 mm
Länge:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,343*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.