Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter A4 DIN934 3606/000/01 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern A4 M30mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern A4 M30mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-78875589
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3606/000/01 30
EAN/GTIN:
     4001796653841
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934

Sechskantmutter A4 DIN934 3606/000/01 30

Sechskantmuttern A4 HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
30
Schlüsselweite:
46 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
24 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,22*
€ 163,10*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 135,6975*
€ 163,6875*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 176,31*
€ 176,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,31*
€ 209,8089
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (€ 7,0524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.