Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 4,2x32


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 4,2x32
Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 4,2x32
Artikel-Nr.:
     6012C-78876579
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6060/001/01 4,2x32
EAN/GTIN:
     4001796377181
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050

Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 4,2x32

Senk-Blechschrauben-C-H galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
4,2 mm
Länge:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,91*
€ 16,59*
€ 5,00*
ab € 13,77*
€ 19,13*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,67*
€ 21,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,60*
€ 25,704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,21*
€ 25,2399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01567* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.