Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senk-Blechschraube Innensechsrund FormC 6071/001/01 3,9x19


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form C DIN EN ISO 1458... zn 3,9x19mm HP
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form C DIN EN ISO 1458... zn 3,9x19mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-78876786
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6071/001/01 3,9x19
EAN/GTIN:
     4044325515975
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund

Senk-Blechschraube Innensechsrund FormC 6071/001/01 3,9x19

Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form C DIN EN ISO 14586 galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
sonstige
Gewindedurchmesser:
3,9 mm
Länge:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,18*
€ 5,99*
€ 5,00*
ab € 9,34*
€ 13,15*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,68*
€ 14,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.