Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, Cat.5e, bl 1.5m, 6KV ZSD-KAB/BL-1.5M/6KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, Cat.5e, bl 1.5m, 6KV ZSD-KAB/BL-1.5M/6KV
Artikel-Nr.:
     6012C-79001620
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     501464
EAN/GTIN:
     9010653050261
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel, Cat.5e, bl 1.5m, 6KV ZSD-KAB/BL-1.5M/6KV

ZSD-KAB/BL-1.5M/6KV_Patchkabel RJ45, Cat.5e, 6KV, blau, 1.5m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
1,5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.