| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012C-79007183 Herst.-Nr.: 2CKA001751A3269 EAN/GTIN: 4011395283325 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wippe 2-fach Elektroniktaster 2570-20-84 Als Abdeckung für UP-Elektroniktaster 2-fach. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | zweiteilige Wippe | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | Schalter/Taster | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |