Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkabelbinder MLT14S-Q


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stahlkabelbinder MLT14S-Q
Stahlkabelbinder MLT14S-Q
Artikel-Nr.:
     6012C-79052147
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLT14S-Q
EAN/GTIN:
     0007498334372
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Stahlkabelbinder MLT14S-Q

Pan-Steel Kabelbinder aus Edelstahl mit Kugelverriegelung sind sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet, wo hohe Zugfestigkeiten von der Industrie gefordert werden. Die patentierte Kugelverriegelung ermöglicht eine dauerhafte und sichere Verriegelung selbst unter schwierigsten Bedingungen und Einflüssen. Die Kugel ist durch Ihre einzigartige und patentierte Verriegelung so entwickelt, dass ein Lösen oder verrutschen nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
1,156 mm
Banddicke:
0,2 mm
Min. Haltekraft:
890 N
Betriebstemperatur:
-60..538 °C
Montagetemperatur:
-60..538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 45,02*
€ 59,14*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,6975*
€ 59,255*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,77*
€ 60,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,91*
€ 72,4829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,88*
€ 72,4472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,20*
€ 69,258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,88*
€ 66,4972
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,59*
€ 66,1521
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,77*
€ 55,6563
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8708* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.