Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkabelbinder MLT10S-CP316


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Stahlkabelbinder MLT10S-CP316
Stahlkabelbinder MLT10S-CP316
Artikel-Nr.:
     6012C-79052949
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLT10S-CP316
EAN/GTIN:
     0074983279876

Stahlkabelbinder MLT10S-CP316

Pan-Steel Kabelbinder aus Edelstahl mit Kugelverriegelung sind sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet, wo hohe Zugfestigkeiten von der Industrie gefordert werden. Die patentierte Kugelverriegelung ermöglicht eine dauerhafte und sichere Verriegelung selbst unter schwierigsten Bedingungen und Einflüssen. Die Kugel ist durch Ihre einzigartige und patentierte Verriegelung so entwickelt, dass ein Lösen oder verrutschen nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
838 mm
Banddicke:
0,2 mm
Min. Haltekraft:
890 N
Betriebstemperatur:
-60..538 °C
Montagetemperatur:
-60..538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,79*
€ 193,26*
Frei Haus
ab € 207,37*
€ 207,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 215,40*
€ 215,40*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 209,69*
€ 299,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 215,40*
€ 256,326
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (€ 2,154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.