Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79059501 Herst.-Nr.: B60003.12 EAN/GTIN: 4049759040420 |
| |
|
| | |
| LWL Spleißbox 12xST ECOFIBER B60003.12 Teilbestückte Spleißbox mit Kupplungen Je 1 Spleißkassette mit 1 Spleißhalter pro 12 Kupplungen Bis zu 4 Spleißkassetten verwendbar Metallgehäuse tiefenverstellbar Frontblende verschraubt Metallkupplungen Kabeleinführungen rückseitig Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich! Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 6 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 12 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | nein | Faserart: | Multimode 50/125 | APC-Ausführung: | nein | Steckverbindertyp außen: | ST | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,72* | € 41,79* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,86* | € 46,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 45,23* | € 47,55* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,43* | € 55,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|