Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschienen-Outlet IE-TO-RJ45-FJ-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tragschienen-Outlet IE-TO-RJ45-FJ-P
Tragschienen-Outlet IE-TO-RJ45-FJ-P
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-79064180
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8946950000
EAN/GTIN:
     4032248734931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
RJ-45 Stecker

Tragschienen-Outlet IE-TO-RJ45-FJ-P

Durchführungsstecker für RJ45-Kabel.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Cat.5 PROFINET
Ausführung Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
Cat.5 PROFINET
Ausführung Anschluss 2:
sonstige
Mit Abschlusswiderstand:
ja
Geschirmt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,04*
€ 18,77*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 16,16*
€ 18,83*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 16,677*
€ 19,507*
14 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 17,02*
€ 19,91*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 17,45*
€ 20,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,507*
€ 23,21333
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,087*
€ 22,71353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,377*
€ 21,86863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,077*
€ 21,51163
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,677*
€ 19,84563
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 195,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1857440000
ab € 0,17801*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.