Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkab.Cat5e 4x2 AWG26/7 overm. 1m 09474747009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkab.Cat5e 4x2 AWG26/7 overm. 1m 09474747009
Patchkab.Cat5e 4x2 AWG26/7 overm. 1m 09474747009
Artikel-Nr.:
     6012C-79083034
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09474747009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat5
Kat5
Cat6

Patchkab.Cat5e 4x2 AWG26/7 overm. 1m 09474747009

Cat.5e Patchkabel zum Verbinden von Netzwerkkomponenten.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
gelb
Ausführung flammwidrig:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 6,56*
€ 6,99*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,4747*
€ 7,0028*
1
€ 6,90*
ab € 6,90*
€ 7,35*
5 Tage
27
1
€ 6,95*
ab € 6,9417*
€ 7,4968*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 7,46*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
556247
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.