Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Kantmutter 21100558 (VE50)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Vierkantmutter M6 - NTS VIERKANTMUTTER M6 50STK
SCHROFF Vierkantmutter M6 - NTS VIERKANTMUTTER M6 50STK
SCHROFF Vierkantmutter M6 - NTS VIERKANTMUTTER M6 50STK
SCHROFF Vierkantmutter M6 - NTS VIERKANTMUTTER M6 50STK
SCHROFF Vierkantmutter M6 - NTS VIERKANTMUTTER M6 50STK
Artikel-Nr.:
     6012C-79087889
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21100558
EAN/GTIN:
     4036088110924
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

4-Kantmutter 21100558 (VE50)

Zur präzisen, verdrehsicheren Befestigung ohne Spiel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 25,025*
€ 33,325*
1
Frei Haus
ab € 25,26*
€ 33,61*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 25,90*
€ 34,34*
2
Frei Haus
ab € 27,15*
€ 35,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 34,34*
€ 40,8646
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,92*
€ 36,7948
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 29,31*
€ 34,8789
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,90*
€ 30,821
pro Satz
1 Satz enthält 50 Stück (ab € 0,518* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Sätze
Mindestbestellmenge: 2 Sätze ( entspricht € 68,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.