| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79093287 Herst.-Nr.: HW-ZLTVWG55V1 EAN/GTIN: 4250679716610 |
| |
|
| | |
| Zentralplatte TV+LAN/TAE 55x55mm vw HW-ZLTVWG55V1 Zentralplatte zur Abdeckung der classic Basisdose, TwiGa Basisdose, one.Basisdose und one.fiber Basisdose, bestückt mit LAN/TAE Kommunikationsmodul, mit oder ohne Koaxmodul, 55x55mm, verkehrsweiss ähnlich RAL 9016 Weitere Informationen: | | Anzahl der RJ45-Buchsen: | 1 | Anzahl der Sat F-Buchsen: | 2 | Anschlussart: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,67* | € 4,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2,69* | € 4,12* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,75* | € 4,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,91* | € 4,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,02* | € 4,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|